Standardni ravni odvijač „Stainless“ s Kraftform drškom, širina oštrice b: 3mm

Artikl br.: 662500 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 3335
Širina oštrice b 3 mm
Debljina oštrice a 0,5 mm
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 161 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 662500 3
EAN / GTIN 4013288107329
Broj proizvođača 05032001001

Opis

Izvedba:

Kovano tijelo, vrh standardiziran prema utorima na glavama vijaka.
Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.
Tijelo Wera Lasertip od plemenitog čelika s vrhom s mikro strukturom(od veličine 3,5).

Standard:

DIN 5265 oblik A

Napomena:

Najbolja izdržljivost se postiže kod standardog odvijača kada se odvijače koristi tako da se uvijek točno uklapaju u normirane proreze vijaka. (vidi tablice). Oštećenje proreza vijka izbjeći ćete odabirom ispravne veličine odvijača.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu