{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip | |
Širina oštrice b | 8 mm | |
Oznaka oštrice | 5 | |
Debljina oštrice a | 1,2 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 160 mm | |
ukupna duljina | 270 mm | |
Vrh oštrice | crna | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
Izvedba drške | okrugle | |
Udarna kapica | ne | |
Materijal | PB Swiss Tools posebna legura | |
Materijal ručice | Elastomer | |
Površina | poniklano i kromirano | |
Aktivacijski imbus | ne | |
prolazna oštrica | ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 660040 8 | |
EAN / GTIN | 7610733244492 | |
Broj proizvođača | 8100.5-160 RE |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ravni odvijač s drškom 2K-SwissGrip 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
245 dijelovi na zalihi
10,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.305 dijelovi na zalihi
11,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Ravni odvijač |
ukupna duljina | 270 | 270 |
Oznaka oštrice | 5 | |
Duljina cilindričnog dijela | 160 | 160 |
Širina oštrice b | 8 | 8 |
Debljina oštrice a | 1,2 | 1,2 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |