Ravni odvijač s drškom 2K-SwissGrip 10 mm

Artikl br.: 660040 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
277 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: PB Swiss Tools posebna legura

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija SwissGrip
    Širina oštrice b 10 mm
    Oznaka oštrice 6
    Debljina oštrice a 1,6 mm
    Duljina cilindričnog dijela 180 mm
    ukupna duljina 300 mm
    Vrh oštrice crna
    Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
    Izvedba drške okrugle
    Udarna kapica ne
    Materijal PB Swiss Tools posebna legura
    Materijal ručice Elastomer
    Površina poniklano i kromirano
    Aktivacijski imbus ne
    prolazna oštrica ne
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 660040 10
    EAN / GTIN 7610733244508
    Broj proizvođača 8100.6-180 BL

    Opis

    Izvedba:

    SwissGrip čvrsta drška s oblogom od elastomera koja ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Čak i s mokrim i masnim rukama moguć je prijenos velikih okretnih momenata. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Poniklana i kromirana površina. Vrh crni. Odvojene planparalelne oštrice s površinskim kontaktom umjesto linearnog kontakta za veći prijenos okretnog momenta.
    Ručke s kodiranjem boje „Rainbow“ za brzo pronalaženje prave radne veličine.

    Prednost:

    • Odvojene oštrice s površinskim kontaktom umjesto linearnog kontakta za veći prijenos okretnog momenta.
    • Nema Cam-out efekta.
    • Oštrice savršeno pristaju kod normiranih i nenormiranih utora na vijcima.
    • Glatko zaobljenje završetka ručke bez srha sprječava nastajanje žuljeva na dlanu.
    • Zaobljeni, ergonomski oblik s praktičnom s površinom ugodnom za kožu jamči rad bez umaranja i visoke okretni momente.
    • Zaštita od kotrljanja.
    • Oznaka sa simbolom pomaka i veličinom.

    Upotreba:

    Za popravke i montažne radove, za otpuštanje čvrsto stegnutih vijaka itd.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu