{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | DigiTorque V2 | |
maskimalan okretni moment | 500 cNm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Ukupna duljina L | 126 mm | |
Područje okretnog momenta | 100 cNm - 500 cNm | |
Područje okretnog momenta | 1 Nm - 5 Nm | |
Razlučivost | 5 cNm | |
odgovarajuće izmjenjive oštrice | 6 mm | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička klizna spojka | |
Priključak | izmjenjiva oštrica | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfft | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Težina | 101 g | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659912 500 | |
EAN / GTIN | 7610733288915 | |
Broj proizvođača | 9320.A 1.0-5.0 Nm |