Momentni odvijač s digitalnim prikazom, prihvat izmjenjivih oštrica 50 cNm

Artikl br.: 659912 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 63,18 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (cNm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±6
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača DigiTorque V2
    maskimalan okretni moment 50 cNm
    Smjer momenta Pritezanje udesno
    Točnost mjerenja momenta ±6 %
    Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
    Ukupna duljina L 107 mm
    Područje okretnog momenta 10 cNm - 50 cNm
    Područje okretnog momenta 0,1 Nm - 0,5 Nm
    Razlučivost 1 cNm
    Prikaz digitalno
    Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
    Princip aktiviranja mehanička klizna spojka
    Priključak izmjenjiva oštrica
    Mjerna tehnika mehaničko
    Protokoliranje podataka ne
    Podešavanje vrijednosti aktiviranja digitalni, podesivi
    Odziv aktivirajući
    Očitavanje cNm; lbfin
    Mjerni postupak Zakretni moment
    Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
    Standard DIN EN ISO 6789
    Težina 56 g
    Vrsta proizvoda Moment odvijač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 659912 50
    EAN / GTIN 7610733276226
    Broj proizvođača 9318.A 10-50 cNm

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta drška s elastomernim omotačem ugodnim za kožu omogućuje jednostavan prijenos potrebnog okretnog momenta, čak i s vlažnim ili masnim rukama. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spreman za uporabu. Moment otpuštanja veći je od dopuštenog priteznog momenta (zaštita od preopterećenja).
    Podešavanje zakretnog momenta bez alata povlačenjem i okretanjem kapice. Prikaz podešene vrijednosti zakretnog momenta vidljiv je preko prozorčića (digitalni prikaz na kraju drške). Ugrađena elektronika sa NFC sučeljem. Baterija koju može zamijeniti kupac (baterija CR 1/3 N, 3 V). Mjerne jedinice: Nm, lbfft.
    Za prihvat izmjenjivih noževa (br. 669605669608).

    Upotreba:

    Za kontrolirano vijčano spajanje pri propisanom momentu.

    Standard:

    Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

    Napomena:

    Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu