Momentni odvijač s digitalnim prikazom, prihvat izmjenjivih oštrica 1600 cNm

Artikl br.: 659912 1600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 65,72 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (cNm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±6
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača DigiTorque V2
maskimalan okretni moment 1.600 cNm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±6 %
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 125 mm
Područje okretnog momenta 340 cNm - 1.600 cNm
Područje okretnog momenta 3,4 Nm - 16 Nm
Razlučivost 10 cNm
odgovarajuće izmjenjive oštrice 8 mm
Prikaz digitalno
Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička klizna spojka
Priključak izmjenjiva oštrica
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja digitalni, podesivi
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm; lbfft
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Težina 200 g
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659912 1600
EAN / GTIN 7610733288922
Broj proizvođača 9325.A 3,4-16 Nm

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška s elastomernim omotačem ugodnim za kožu omogućuje jednostavan prijenos potrebnog okretnog momenta, čak i s vlažnim ili masnim rukama. Nakon postizanja postavljenog okretnog momenta, odvijač se čujno i osjetno odvaja te je ponovno spreman za uporabu. Moment otpuštanja veći je od dopuštenog priteznog momenta (zaštita od preopterećenja).
Podešavanje zakretnog momenta bez alata povlačenjem i okretanjem kapice. Prikaz podešene vrijednosti zakretnog momenta vidljiv je preko prozorčića (digitalni prikaz na kraju drške). Ugrađena elektronika sa NFC sučeljem. Baterija koju može zamijeniti kupac (baterija CR 1/3 N, 3 V). Mjerne jedinice: Nm, lbfft.
Za prihvat izmjenjivih noževa od 8 mm (br. 659870659884).

Upotreba:

Za kontrolirano vijčano spajanje pri propisanom momentu.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.