{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Safe-Torque A 2 Set 1 | |
maskimalan okretni moment | 12 cNm | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±10 % | |
Prihvat nastavaka | D 6,3; F 6,3 | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | Safe-Torque | |
Ukupna duljina L | 244 mm | |
Područje okretnog momenta | 2 Nm - 12 Nm | |
Područje okretnog momenta | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,1 Nm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička klizna spojka | |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | Ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfft | |
Mjerni postupak | Okretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ; Odvijač za Phillips; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 5,5-13 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni odvijač |
Broj artikla | 657776 12 | |
EAN / GTIN | 4013288223043 | |
Broj proizvođača | 05075832001 |