{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Safe-Torque A 2 | |
maskimalan okretni moment | 12 Nm | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±10 % | |
Prihvat nastavaka | D 6,3; F 6,3 | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | Safe-Torque | |
Ukupna duljina L | 244 mm | |
Širina glave b | 31,6 mm | |
Visina glave h | 23,7 mm | |
Područje okretnog momenta | 2 Nm - 12 Nm | |
Područje okretnog momenta | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,1 Nm | |
Težina | 552 g | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička klizna spojka | |
Priključak | prihvat nastavaka 1/4 cola | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Funkcija presavijanja | ne | |
Slipper funkcija | da | |
QuickRelease/funkcija brze zamjene | ne | |
Spora kazaljka | ne | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfft | |
Mjerni postupak | Okretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključevi |
Broj artikla | 657774 12 | |
EAN / GTIN | 4013288223036 | |
Broj proizvođača | 05075801001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Momentni ključ „Safe-Torque A 2” s 1/4-inčnim bit nastavkom i mjerilom 12 Nm
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
329,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
269,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | Nm ;lbfft | Nm |
Aktivacijska signalizacija | akustično ;haptičko | optički |
Protokoliranje podataka | ne | ne |
Područje okretnog momenta | 2 ;12 | 2,4 ;12 |
Težina | 552 | 400 |
maskimalan okretni moment | 12 | 12 |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | Spora kazaljka |