{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | Safe-Torque A 1 | |
maskimalan okretni moment | 12 Nm | |
Smjer momenta | Desno i lijevo povlačenje | |
Točnost mjerenja momenta | ±10 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | Safe-Torque | |
Ukupna duljina L | 244 mm | |
Širina glave b | 31,6 mm | |
Visina glave h | 23,7 mm | |
Područje okretnog momenta | 2 Nm - 12 Nm | |
Područje okretnog momenta | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 0,1 Nm | |
Težina | 553 g | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička klizna spojka | |
Priključak | Pogonski četverokutnik (račna) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Slipper funkcija | da | |
QuickRelease/funkcija brze zamjene | ne | |
Spora kazaljka | ne | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfft | |
Mjerni postupak | Okretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključevi |
Broj artikla | 657770 12 | |
EAN / GTIN | 4013288223012 | |
Broj proizvođača | 05075800001 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Momentni ključ „Safe-Torque A 1” s 1/4-colnim četverokutnim pogonom i mjerilom, maks. stezni moment: 12Nm
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
323,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
100,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Protokoliranje podataka | ne | ne |
Težina | 553 g | 190 g |
maskimalan okretni moment | 12 Nm | 12 Nm |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) |
Odziv | aktivirajući | aktivirajući |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | prethodno podešeno |