{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
Širina b | 50 mm | |
Visina h | 32 mm | |
Trajna opteretivost | 400 Nm | |
osni razmak S | 25 mm | |
Broj zubi | 60 | |
Utična drška | 14×18 mm | |
Preklopna račna | Da | |
Račna s izbacivačem | Ne | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka |
Broj artikla | 657600 2-3/4 | |
EAN / GTIN | 4018754034543 | |
Broj proizvođača | 58250040 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvosmjerna utična račna, tip-4-kut pogon: 2-3/4col
na zahtjev
Na zalihi
214 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi
80,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
205 dijelovi na zalihi
118,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Trajna opteretivost | 400 Nm | 450 Nm | 450 Nm |
Račna s izbacivačem | Ne | Ne | Da |
Preklopna račna | Da | Da | Da |
osni razmak S | 25 mm | 25 mm | 34 mm |
Broj zubi | 60 | 52 | 48 |
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | Usadni alat | Usadni alat |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka | Čegrtaljka | Čegrtaljka |