{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mogućnost zamjene alata | Usadni alat | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Širina b | 25 mm | |
Visina h | 11,5 mm | |
Trajna opteretivost | 30 Nm | |
osni razmak S | 21 mm | |
Broj zubi | 48 | |
Utična drška | 9×12 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Preklopna račna | Da | |
Račna s izbacivačem | Da | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka |
Broj artikla | 657582 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406277277 | |
Broj proizvođača | 657582 1-1/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvosmjerna utična račna 1-1/4 col
na zahtjev
Na zalihi
721 dijelovi na zalihi
85,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
790 dijelovi na zalihi
52,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Širina b | 25 | 25 |
Trajna opteretivost | 30 | 30 |
Utična drška | 9×12 | 9×12 |
Račna s izbacivačem | Da | Ne |
osni razmak S | 21 | 17,5 |
Broj zubi | 48 | 52 |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka | Čegrtaljka |