{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 320 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje na desno i na lijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Ukupna duljina L | 636 mm | |
Područje okretnog momenta | 60 Nm - 320 Nm | |
Težina | 1.100 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 38,5 mm | |
Prihvat za nasadni alat | 14×18 mm | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | bez skale za namještanje (potrebna naprava za ispitivanje) | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | prethodno podešeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 563,5 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 602 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657450 320 | |
EAN / GTIN | 4045197995964 | |
Broj proizvođača | 657450 320 |