{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 300 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±4 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | MANOSKOP® 730 Quick | |
Ukupna duljina L | 565 mm | |
Područje okretnog momenta | 60 Nm - 300 Nm | |
Područje okretnog momenta | 50 lbfft - 220 lbfft | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 10 Nm | |
Težina | 1.702 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 25 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Prihvat za nasadni alat | 14×18 mm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | zvučno; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Funkcija presavijanja | ne | |
Slipper funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija brze zamjene | ne | |
Spora kazaljka | ne | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 475 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 500 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657105 300 | |
EAN / GTIN | 2050002057593 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ s odvojivom račnom 300 Nm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
505,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
217 dijelovi na zalihi
198,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
170,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | Desni i lijevi hod | Desno i lijevo povlačenje |
Ukupna duljina L | 565 | 587 | 588 |
Mjerni postupak | Zakretni moment | Zakretni moment | Zakretni moment |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 10 | 1 | 1 |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | sa skalom za namještanje | sa skalom za namještanje |