Momentni ključ QuickSelect s nasadnom račnom 400 Nm

Artikl br.: 657090 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 57,88 € kom.
  • 139,39 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno i ulijevo
  • Točnost mjerenja momenta: ±3
  • Mogućnost zamjene alata: Utični alat
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    maskimalan okretni moment 400 Nm
    Smjer momenta Pritezanje udesno i ulijevo
    Točnost mjerenja momenta ±3 %
    Mogućnost zamjene alata Utični alat
    Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
    Serija MANOSKOP® 730N
    Područje okretnog momenta 80 Nm - 400 Nm
    Područje okretnog momenta 60 lbfft - 300 lbfft
    Podjela na skali 1 podjelna crtica = 2 Nm
    Težina 1.890 g
    Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] 25 mm
    Izlazni Četverokut 3/4 col
    Prihvat za nasadni alat 14×18 mm
    Prikaz analogno
    Aktivacijska signalizacija akustično; haptičko
    Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
    Priključak za utične alate (četverokutni prihvat)
    Mjerna tehnika mehaničko
    Protokoliranje podataka ne
    Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
    Odziv aktivirajući
    Očitavanje Nm; lbfft
    Mjerni postupak Zakretni moment
    Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
    Standard DIN EN ISO 6789
    Duljina poluge bez utičnog alata [l1] 564 mm
    Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 589 mm
    Vrsta proizvoda Momentni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 657090 400
    EAN / GTIN 2050001017451

    Opis

    Izvedba:

    Stabilan, kompaktan momentni ključ s jednim krakom, unaprijed se namješta putem skale i automatski preskoči. Točnost se zadržava i nakon nekoliko tisuća postupaka stezanja, budući da je za sve potrošne dijelove korišten kvalitetan materijal, a dijelovi se tijekom rada vrlo kratko opterećuju. Kućište i ručka od čvrste pravokutne cijevi. Skale se mogu dodatno namještati. Pritezanje ulijevo vrši se putem utičnog alata.
    S odvojivom račnom.
    Mjerne jedinice: Nm, lbfft.

    Prednost:

    • Ergonomski oblikovana ručka 2K, otporna na agresivne tekućine kao goriva, Skydrol itd.
    • Skala za podešavanje zaštićena prozorčićem od prljavštine i oštećenja.
    • Brzo, precizno i sigurno podešavanje: povucite kotačić za podešavanje, „okretanjem“ postavite željenu vrijednost i osigurajte je „pritiskom“. Lako pomicanje gumba za namještanje, budući da nema opružne sile koju valja svladati.

    Funkcija:

    Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.

    Upotreba:

    Budući da se okretni moment može promijeniti vrlo brzo, idealan je za popravke i male serije.

    Standard:

    Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

    Podaci:

    Legenda za nacrt i formulu:

    l1 = duljina ručke bez utičnog alata
    l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
    l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
    l4 = razmak utičnog alata
    L = ukupna duljina alata
    T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
    T2 = propisani okretni moment

    Napomena:

    Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta u skladu s DIN EN ISO 6789.