{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 1.000 Nm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno i ulijevo | |
Točnost mjerenja momenta | ±3 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | MANOSKOP® 730N | |
Područje okretnog momenta | 200 Nm - 1.000 Nm | |
Područje okretnog momenta | 150 lbfft - 750 lbfft | |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 5 Nm | |
Težina | 6.900 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 55 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
Prihvat za nasadni alat | 22×28 mm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfft | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 1.352 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 1.407 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 657090 1000 | |
EAN / GTIN | 2050002047112 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Momentni ključ QuickSelect s nasadnom račnom, maks. stezni moment: 1000Nm
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
1.991,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
1.460,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
941,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | akustično; haptičko | akustično; haptičko |
Težina | 6.900 g | 10.000 g | 5.700 g |
maskimalan okretni moment | 1.000 Nm | 1.000 Nm | 1.000 Nm |
Podjela na skali 1 podjelna crtica = | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje | mehanička aktivacija kratke putanje |
Odziv | aktivirajući | aktivirajući | aktivirajući |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ | Momentni ključ | Momentni ključ |