{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
maskimalan okretni moment | 10 Nm | |
Smjer momenta | Desni i lijevi hod | |
Točnost mjerenja momenta | ±2 % | |
Točnost mjerenja okretnog kuta | ±1 % | |
Mogućnost zamjene alata | Utični alat | |
Prihvat | USB sučelje | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Serija | MANOSKOP® 714 | |
Ukupna duljina L | 255 mm | |
Područje okretnog momenta | 1 Nm - 10 Nm | |
Područje okretnog momenta | 0,7 lbfft - 7,5 lbfft | |
Područje okretnog momenta | 9 lbfin - 90 lbfin | |
Razlučivost | 0,01 Nm | |
Težina | 432 g | |
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] | 17,5 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Prihvat za nasadni alat | 9×12 mm | |
Prikaz | digitalno | |
Aktivacijska signalizacija | optički; akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 4 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081557 LR3 | |
Priključak | za utične alate (četverokutni prihvat) | |
Pakiranje | Plastični kovčeg. | |
Mjerna tehnika | elektronski | |
Protokoliranje podataka | da | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | digitalni, podesivi | |
Odziv | pokazni; aktivirajući | |
Očitavanje | Nm; lbfin; lbfft | |
Mjerni postupak | Zakretni moment; Zakretni kut | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] | 188 mm | |
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] | 205,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Momentni ključ |
Broj artikla | 655230 10 | |
EAN / GTIN | 2050002047068 |