Elektronički momentni ključ s nasadnom račnom 60 Nm

Artikl br.: 655230 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 60,21 € kom.
  • 145,22 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Desni i lijevi hod
  • Točnost mjerenja momenta: ±2
  • Točnost mjerenja okretnog kuta: ±1
  • Točnost mjerenja okretnog kuta: ±1
  • Mogućnost zamjene alata: Utični alat

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

maskimalan okretni moment 60 Nm
Smjer momenta Desni i lijevi hod
Točnost mjerenja momenta ±2 %
Točnost mjerenja okretnog kuta ±1 %
Točnost mjerenja okretnog kuta ±1 stupanj
Mogućnost zamjene alata Utični alat
Prihvat USB sučelje
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Serija MANOSKOP® 714
Ukupna duljina L 427 mm
Područje okretnog momenta 6 Nm - 60 Nm
Područje okretnog momenta 4,5 lbfft - 45 lbfft
Područje okretnog momenta 54 lbfin - 540 lbfin
Razlučivost 0,1 Nm
Težina 965 g
Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] 17,5 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
Prihvat za nasadni alat 9×12 mm
Prikaz digitalno
Aktivacijska signalizacija optički; akustično; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 4
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081557 LR3
Priključak za utične alate (četverokutni prihvat)
Mjerna tehnika elektronski
Protokoliranje podataka da
Podešavanje vrijednosti aktiviranja digitalni, podesivi
Odziv pokazni; aktivirajući
Očitavanje Nm; lbfin; lbfft
Mjerni postupak Zakretni moment; Zakretni kut
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Duljina poluge bez utičnog alata [l1] 355 mm
Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 372,5 mm
Vrsta proizvoda Momentni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 655230 60
EAN / GTIN 2050002047075

Opis

Izvedba:

Izuzetno precizan, elektronički momentni ključ za stezanje i ispitivanje vijčanih spojeva. Pregledan OLED zaslon s prikazom u boji i s iznimno jednostavnom navigacijom. Robusni ključ koji je uz „Izravni način rada” primjenjiv brzo i univerzalno. Moguće je programirati do 200 slučajeva rada s vijcima koji su specifični za korisnike te koje je moguće sažeti u radnim postupcima. 4 načina mjerenja: okretni moment i kut. Procesno sigurni rezultati zbog zakretnog momenta s nadzorom kuta odn. zakretnog kuta s nadzorom momenta. Moguće programiranje putem osobnog računala; zaštita od pristupa trećih osoba unosom lozinke. Moguće je jednostavno mjerenje kuta bez referentnog kraka. Funkcijski načini rada Peak (najveća vrijednost) i Track (trenutna vrijednost).
Ključem se može upravljati u načinu rada za uključivanje. Pri postizanju postavljenog okretnog momenta ili okretnog kuta, ključ se aktivira čujno i osjetno poput uobičajenog, mehaničkog momentnog ključa.
Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin.
  • Preklopna račna
  • Jednostavan unos kalibra: za alate s promijenjenim kalibrom potrebno je samo unijeti novu vrijednost. Nije potrebno komplicirano preračunavanje formulom.
  • QuickRelease: sigurno nasjedanje i brza zamjena za utične alate.
  • Automatski podsjetnik na kalibraciju: nakon određenog opterećenja i vremenskog intervala
  • Izlaz podataka: USB sučelje omogućuje očitavanje i analizu pohranjenih podataka na računalu.
  • Prostor za pohranu: do 2500 mjernih vrijednosti.
  • Jednostavno rukovanje: sve se funkcije biraju pomoću tipki sa strelicama. Pregledno i jednostavno navigiranje kroz izbornik.
  • Signali upozorenja: – zvučni (zujalica) – vizualni preko 3 LED lampice i zaslona u boji
  • Dvokomponentna ručka: otporna na ulja, masnoće, goriva i Skydrol.

MANOSKOP® 714 kao elektromehanički momentni ključ za kut zakretanja kombinira najbolje od dva svijeta. Korisnici profitiraju zahvaljujući preciznim, elektroničkim mjerenjima, ali također osjećaju i čuju poznati „klik” mehaničkih momentnih ključeva.

Standard:

Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Opseg isporuke:

Uključuje čvrsti plastični kofer (vel. 400 u kutiji od čeličnog lima) i 4 baterije (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB podatkovni kabel i softver SENSOMASTER 4 za prijenos mjernih podataka.

Napomena:

Dostupan odgovarajući Bluetooth modul (br. 52110220).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu