Elektronički momentni ključ s nasadnom račnom 200 Nm

Artikl br.: 655230 200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 139,39 € kom.
  • 57,88 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

maks. stezni moment (Nm) Cijena uklj. PDV
  • Smjer momenta: Desni i lijevi hod
  • Točnost mjerenja momenta: ±2
  • Točnost mjerenja okretnog kuta: ±1
  • Točnost mjerenja okretnog kuta: ±1
  • Mogućnost zamjene alata: Utični alat

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    maskimalan okretni moment 200 Nm
    Smjer momenta Desni i lijevi hod
    Točnost mjerenja momenta ±2 %
    Točnost mjerenja okretnog kuta ±1 %
    Točnost mjerenja okretnog kuta ±1 stupanj
    Mogućnost zamjene alata Utični alat
    Prihvat USB sučelje
    Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
    Serija MANOSKOP® 714
    Ukupna duljina L 594 mm
    Područje okretnog momenta 20 Nm - 200 Nm
    Područje okretnog momenta 15 lbfft - 150 lbfft
    Područje okretnog momenta 180 lbfin - 1.800 lbfin
    Razlučivost 0,1 Nm
    Težina 1.663 g
    Postavljeni razmak na momentnom ključu [l2] 25 mm
    Izlazni Četverokut 1/2 col
    Prihvat za nasadni alat 14×18 mm
    Prikaz digitalno
    Aktivacijska signalizacija optički; akustično; haptičko
    Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
    Opskrba energijom na bateriju
    Broj sadržanih baterija 4
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081557 LR3
    Priključak za utične alate (četverokutni prihvat)
    Mjerna tehnika elektronski
    Protokoliranje podataka da
    Podešavanje vrijednosti aktiviranja digitalni, podesivi
    Odziv pokazni; aktivirajući
    Očitavanje Nm; lbfin; lbfft
    Mjerni postupak Zakretni moment; Zakretni kut
    Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
    Standard DIN EN ISO 6789
    Duljina poluge bez utičnog alata [l1] 516 mm
    Duljina poluge uključujući kalibar tvorničke kalibracije [l3] 541 mm
    Vrsta proizvoda Momentni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 655230 200
    EAN / GTIN 2050002047099

    Opis

    Izvedba:

    Izuzetno precizan, elektronički momentni ključ za stezanje i ispitivanje vijčanih spojeva. Pregledan OLED zaslon s prikazom u boji i s iznimno jednostavnom navigacijom. Robusni ključ koji je uz „Izravni način rada” primjenjiv brzo i univerzalno. Moguće je programirati do 200 slučajeva rada s vijcima koji su specifični za korisnike te koje je moguće sažeti u radnim postupcima. 4 načina mjerenja: okretni moment i kut. Procesno sigurni rezultati zbog zakretnog momenta s nadzorom kuta odn. zakretnog kuta s nadzorom momenta. Moguće programiranje putem osobnog računala; zaštita od pristupa trećih osoba unosom lozinke. Moguće je jednostavno mjerenje kuta bez referentnog kraka. Funkcijski načini rada Peak (najveća vrijednost) i Track (trenutna vrijednost).
    Ključem se može upravljati u načinu rada za uključivanje. Pri postizanju postavljenog okretnog momenta ili okretnog kuta, ključ se aktivira čujno i osjetno poput uobičajenog, mehaničkog momentnog ključa.
    Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin.
    • Preklopna račna
    • Jednostavan unos kalibra: za alate s promijenjenim kalibrom potrebno je samo unijeti novu vrijednost. Nije potrebno komplicirano preračunavanje formulom.
    • QuickRelease: sigurno nasjedanje i brza zamjena za utične alate.
    • Automatski podsjetnik na kalibraciju: nakon određenog opterećenja i vremenskog intervala
    • Izlaz podataka: USB sučelje omogućuje očitavanje i analizu pohranjenih podataka na računalu.
    • Prostor za pohranu: do 2500 mjernih vrijednosti.
    • Jednostavno rukovanje: sve se funkcije biraju pomoću tipki sa strelicama. Pregledno i jednostavno navigiranje kroz izbornik.
    • Signali upozorenja: – zvučni (zujalica) – vizualni preko 3 LED lampice i zaslona u boji
    • Dvokomponentna ručka: otporna na ulja, masnoće, goriva i Skydrol.

    MANOSKOP® 714 kao elektromehanički momentni ključ za kut zakretanja kombinira najbolje od dva svijeta. Korisnici profitiraju zahvaljujući preciznim, elektroničkim mjerenjima, ali također osjećaju i čuju poznati „klik” mehaničkih momentnih ključeva.

    Standard:

    Ispitano u skladu s DIN EN ISO 6789.

    Podaci:

    Legenda za nacrt i formulu:

    l1 = duljina ručke bez utičnog alata
    l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
    l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
    l4 = razmak utičnog alata
    L = ukupna duljina alata
    T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
    T2 = propisani okretni moment

    Opseg isporuke:

    Uključuje čvrsti plastični kofer (vel. 400 u kutiji od čeličnog lima) i 4 baterije (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB podatkovni kabel i softver SENSOMASTER 4 za prijenos mjernih podataka.

    Napomena:

    Odgovarajući Bluetooth modul dostupan putem trgovine eShop (br. 52110220).