{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 22 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 32,2 mm | |
Duljina | 50 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 644550 22 | |
EAN / GTIN | 4045197560988 | |
Broj proizvođača | 644550 22 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola, širina ključa: 22mm
na zahtjev
Na zalihi
214 dijelovi na zalihi
7,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
380 dijelovi na zalihi
18,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 32,2 mm | 33,3 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | 3/4 col |
Duljina | 50 mm | 85 mm |
Širina ključa | 22 mm | 22 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |