6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola 60 mm

Artikl br.: 644550 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
359 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 60 mm
Izlazni Četverokut 3/4 col
⌀ na strani pogona 80 mm
Duljina 78 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 644550 60
EAN / GTIN 4045197561107
Broj proizvođača 644550 60

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Širina ključeva uske tolerancije. Unutarnji četverokut prema DIN 3120-D 20 s otvorom i gumbom za deblokiranje.

Standard:

DIN 3124-S

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu