Asortiman nasadnih ključeva 3/4 cola 15-dijelni

Artikl br.: 644200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
720 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/4
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 22-50

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 15
Izlazni Četverokut 3/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 22-50 mm
Pakiranje Limena kutija
Duljina 540 mm
širina 190 mm
Visina 80 mm
Profil progona 6-kutni-prihvat
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 644200
EAN / GTIN 4045197609885
Broj proizvođača 644200

Opis

Izvedba:

Pogonski/spojni dijelovi prema DIN 3122/3123, nastavci za nasadne ključeve prema DIN 3124, vanjski četverokuti prema DIN 3120-B 20 s opružnim zatikom, unutarnji četverokut prema DIN 3120-D 20 s rupom i gumbom za deblokiranje.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

10 umetaa za nasadne ključebe, 6-bridni: Br. 644550 vel. 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36; 41; 46; 50
1 T ručka s kliznom glavom: 1 kom.
1 kardanski zglob: 1 kom.
2 produžetka: 200 i 400 mm
1 račna: 1 kom.
Pohrana u: kutija od čeličnog lima