{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 6 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 23,5 mm | |
Duljina | 140 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
s kuglastom glavom | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643439 6 | |
EAN / GTIN | 4062406265557 | |
Broj proizvođača | 643439 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, dugački s kuglastom glavom 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
266 dijelovi na zalihi
11,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
356 dijelovi na zalihi
8,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.049 dijelovi na zalihi
6,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 23,5 | 22 | 22 |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 140 | 100 | 120 |
Imbus | 6 | 6 | 6 |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |