{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 6 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 7422 | |
⌀ na strani pogona | 22 mm | |
Duljina | 120 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
s kuglastom glavom | Ne | |
s pridržnim prstenom | Ne | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643313 6 | |
EAN / GTIN | 4062406235598 | |
Broj proizvođača | 643313 6 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |