6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, dugački, 6-kut: 14mm

Artikl br.: 643313 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
847 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 14 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN 7422
⌀ na strani pogona 24 mm
Duljina 140 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
s kuglastom glavom Ne
s pridržnim prstenom Ne
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 643313 14
EAN / GTIN 4062406235642
Broj proizvođača 643313 14

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, dugački, 6-kut: 14mm

6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, dugački, 6-kut: 14mm

na zahtjev
Na zalihi
847 dijelovi na zalihi
9,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.086 dijelovi na zalihi
13,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
⌀ na strani pogona 24 mm 25 mm
Profil progona 6-kutni odvijač 6-kutni odvijač
Izlazni Četverokut 1/2 col 1/2 col
Duljina 140 mm 140 mm
Imbus 14 mm 14 mm
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ Umetak za nasadni ključ

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu