{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 8 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 23,5 mm | |
Duljina | 140 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
s kuglastom glavom | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643439 8 | |
EAN / GTIN | 4062406265564 | |
Broj proizvođača | 643439 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, dugački s kuglastom glavom, 6-kut: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
210 dijelovi na zalihi
12,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
406 dijelovi na zalihi
8,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 23,5 mm | 22 mm |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 140 mm | 100 mm |
s kuglastom glavom | Da | Da |
Imbus | 8 mm | 8 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |