{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 8 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 7422 | |
⌀ na strani pogona | 23 mm | |
Duljina | 140 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Izvedba | S prevlakom TiN | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | TiN | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643333 8 | |
EAN / GTIN | 4000896232345 | |
Broj proizvođača | 986SL-8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, dugački S prevlakom TiN 8 mm
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
16,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
354 dijelovi na zalihi
11,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 23 | 23,5 |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 140 | 140 |
Imbus | 8 | 8 |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |