6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, dugački sa zadržnom kuglicom 8 mm

Artikl br.: 643360 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 8 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 23,5 mm
Duljina 140 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 643360 8
EAN / GTIN 4062406062897
Broj proizvođača 643360 8

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Prednost:

Nastavak za 6-kutni odvijač sa zadržnom kuglicom za čvrsto stezanje postavljenog vijka.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu