{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 10 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 23,5 mm | |
Duljina | 140 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643360 10 | |
EAN / GTIN | 4062406062903 | |
Broj proizvođača | 643360 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, dugački sa zadržnom kuglicom 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
15,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.673 dijelovi na zalihi
10,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 23,5 | 22,5 |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 140 | 140 |
Imbus | 10 | 10 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |