{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 20,8 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Širina ključa | 13/16 col | |
⌀ na strani pogona | 27,7 mm | |
Duljina | 83 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Mehanizam pričvršćivanja za svjećice | Gumeni držač | |
Materijal | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirana preko nikla | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642450 20,8 | |
EAN / GTIN | 4018754005734 | |
Broj proizvođača | 03020208 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
12-kutni nastavci za svjećice, 1/2 cola 20,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
31,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
799 dijelovi na zalihi
15,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 27,7 mm | 27,2 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 3/8 col |
Mehanizam pričvršćivanja za svjećice | Gumeni držač | Gumeni držač |
Duljina | 83 mm | 65 mm |
Širina ključa | 20,8 mm | 20,8 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |