{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 12 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 10-24 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 357 mm | |
širina | 176 mm | |
Visina | 52 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Stupanj ispunjenosti ladice u G | 6×14 | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 637662 6 | |
EAN / GTIN | 4062406061302 | |
Broj proizvođača | 637662 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 12-dijelni, tip: 6
na zahtjev
Na zalihi
351 dijelovi na zalihi
190,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
539 dijelovi na zalihi
315,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
182 dijelovi na zalihi
235,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.086 dijelovi na zalihi
209,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.019 dijelovi na zalihi
129,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.109 dijelovi na zalihi
169,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Broj dijelova | 12 | 23 | 16 | 23 | 12 | 16 |
širina | 176 mm | 294 mm | 294 mm | 227 mm | 227 mm | 227 mm |
Visina | 52 mm | 61 mm | 61 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Duljina | 357 mm | 510 mm | 510 mm | 407 mm | 407 mm | 407 mm |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 10-24 mm | 10-34 mm | 10-34 mm | 10-34 mm | 10-24 mm | 10-34 mm |