{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 16 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 10-34 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 510 mm | |
širina | 294 mm | |
Visina | 61 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Stupanj ispunjenosti ladice u G | 8×20 | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 637712 6 | |
EAN / GTIN | 4062406061319 | |
Broj proizvođača | 637712 6 |