{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 7/32 col | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 19 mm | |
Duljina | 47 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637622 7/32 | |
EAN / GTIN | 4062406311476 | |
Broj proizvođača | 637622 7/32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavak za nasadni ključ, 3/8 cola Izvedba u colima 7/32 col
na zahtjev
Na zalihi
1.045 dijelovi na zalihi
6,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.020 dijelovi na zalihi
8,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
621 dijelovi na zalihi
5,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 19 | 19 | 12 |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 | 1/4 |
Duljina | 47 | 47 | 36 |
Imbus | 7/32 | 7/32 | 7/32 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |