{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 7/32 col | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 12 mm | |
Duljina | 36 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631722 7/32 | |
EAN / GTIN | 4062406311155 | |
Broj proizvođača | 631722 7/32 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/4 cola, kratki Izvedba u colima, 6-kut: 7/32col
na zahtjev
Na zalihi
616 dijelovi na zalihi
5,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.017 dijelovi na zalihi
8,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.044 dijelovi na zalihi
6,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12 mm | 19 mm | 19 mm |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 3/8 col | 3/8 col |
Duljina | 36 mm | 47 mm | 47 mm |
Imbus | 7/32 col | 7/32 col | 7/32 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |