{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 5/16 col | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 19 mm | |
Duljina | 47 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637622 5/16 | |
EAN / GTIN | 4062406311490 | |
Broj proizvođača | 637622 5/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ, 3/8 cola Izvedba u colima, 6-kut: 5/16col
na zahtjev
Na zalihi
1.055 dijelovi na zalihi
7,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.025 dijelovi na zalihi
9,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 19 mm | 19 mm |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col |
Duljina | 47 mm | 50 mm |
Imbus | 5/16 col | 5/16 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |