{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 7 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 19 mm | |
Duljina | 46 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637620 7 | |
EAN / GTIN | 4045197163530 | |
Broj proizvođača | 637620 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ, 3/8 cola, Širina ključa: 7mm
na zahtjev
Na zalihi
345 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
751 dijelovi na zalihi
8,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 19 mm | 19 mm |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Duljina | 46 mm | 46 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |