{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 6 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 19 mm | |
Duljina | 46 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637620 6 | |
EAN / GTIN | 4045197163523 | |
Broj proizvođača | 637620 6 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavak za nasadni ključ, 3/8 cola 6 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.919 dijelovi na zalihi
5,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.964 dijelovi na zalihi
7,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 19 | 19 |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 |
Duljina | 46 | 46 |
Imbus | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |