{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX45 | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Dimenzije profila A | 7,8 mm | |
⌀ na strani pogona | 17,8 mm | |
Duljina | 49 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637560 TX45 | |
EAN / GTIN | 4018754139378 | |
Broj proizvođača | 02100045 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavci za odvijače, 3/8 cola za Torx® kratki TX45
na zahtjev
Na zalihi
182 dijelovi na zalihi
14,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
274 dijelovi na zalihi
10,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
13,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17,8 mm | 17,5 mm | 17,5 mm |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Duljina | 49 mm | 43 mm | 107 mm |
Torx® profil | TX45 | TX45 | TX45 |
Dimenzije profila A | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |