{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX15 | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Dimenzije profila A | 3,3 mm | |
⌀ na strani pogona | 17,8 mm | |
Duljina | 49 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637560 TX15 | |
EAN / GTIN | 4018754002825 | |
Broj proizvođača | 02100015 |