{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 5/16 col | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 11,8 mm | |
Duljina | 64 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637322 5/16 | |
EAN / GTIN | 4062406311322 | |
Broj proizvođača | 637322 5/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci 3/8 cola, dugi Izvedba u colima 5/16 col
na zahtjev
Na zalihi
498 dijelovi na zalihi
9,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
672 dijelovi na zalihi
6,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 11,8 | 11,8 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 |
Duljina | 64 | 25,5 |
Širina ključa | 5/16 | 5/16 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |