{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 13/16 col | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 27,9 mm | |
Duljina | 64 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637322 13/16 | |
EAN / GTIN | 4062406311407 | |
Broj proizvođača | 637322 13/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
12-kutni nastavci 3/8 cola, dugi Izvedba u colima, širina ključa: 13/16col
na zahtjev
Na zalihi
1.079 dijelovi na zalihi
13,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
490 dijelovi na zalihi
7,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 27,9 mm | 27,9 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col |
Duljina | 64 mm | 29 mm |
Širina ključa | 13/16 col | 13/16 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |