{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1/2 col | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 18,4 mm | |
Duljina | 64 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637322 1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406311353 | |
Broj proizvođača | 637322 1/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
12-kutni nastavci 3/8 cola, dugi Izvedba u colima, širina ključa: 1/2col
na zahtjev
Na zalihi
474 dijelovi na zalihi
9,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
469 dijelovi na zalihi
6,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 18,4 mm | 18,4 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col |
Duljina | 64 mm | 25,5 mm |
Širina ključa | 1/2 col | 1/2 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |