{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
ukupna duljina | 194 mm | |
Broj zubi | 60 | |
Radni kut | 6 stupanj | |
Materijal | Čelik legiran kromom | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka |
Broj artikla | 635150 3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754177783 | |
Broj proizvođača | 12231011 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Račna s finim ozubljenjem dvosmjerna, 3/8 cola 3/8
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
58,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.678 dijelovi na zalihi
35,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.443 dijelovi na zalihi
53,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Radni kut | 6 | 9,5 | 9,5 |
ukupna duljina | 194 | 195 | 196 |
Površina | kromirano | kromirano | kromirano |
Materijal | Čelik legiran kromom | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij čelik |
Broj zubi | 60 | 38 | 38 |
Vrsta proizvoda | Čegrtaljka | Čegrtaljka | Čegrtaljka |