Nastavak za nasadne ključeve za svjećice za paljenje, 3/8 cola 18 mm

Artikl br.: 637310 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 18 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 24,2 mm
Duljina 65 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Mehanizam pričvršćivanja za svjećice Gumeni držač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637310 18
EAN / GTIN 4018754003228
Broj proizvođača 02130018

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije AS-Drive profila koji štiti rubove glava vijaka. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformacija zbog čega je dosjed precizan. Zaobljena završna obrada površine.
6-kutni nastavci za nasadni ključ.

Materijal:

HPQ® čelik vrhunske kvalitete, kromiran preko nikla, ne ljušti se.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu