Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 24-dijelni 12

Artikl br.: 634316 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8
  • Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa: 8-19
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 3-10

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 24
Izlazni Četverokut 3/8 col
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa 8-19 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 3-10 mm
Pakiranje ABS plastična kutija
Duljina 413 mm
širina 230 mm
Visina 57 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ; 6-kutni odvijač
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 634316 12
EAN / GTIN 4018754260447
Broj proizvođača 96021223

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122 / 3123; nastavci za nasadne ključeve prema DIN 3124.Unutarnji / vanjski četverokut prema DIN 3120.
S 12-kutnim nasadnim ključevima br. 637000.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M5 − M12, za svjećice i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 − M12.

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran.

Opseg isporuke:

Nasadni ključevi 12-kutni, odnosno 6-kutni: 11 kom. vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Nasadni ključevi za svjećice: 1 kom. br. 637310 vel.16
Šesterokutni nastavci: 7 kom. br. 637600 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Poprečna ručka: 1 kom. br. 635700
Produžeci: 2 kom. br. 63 5400 vel. 75; 240 mm
Kardanski zglob: 1 kom. br. 636200
Račna: 1 kom. br. 635000
Pohrana u: ABS plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu