{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 8-19 mm | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-10 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 357 mm | |
širina | 176 mm | |
Visina | 45 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ; 6-kutni odvijač | |
Stupanj ispunjenosti ladice u G | 6×14 | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 634312 12 | |
EAN / GTIN | 4062406060770 | |
Broj proizvođača | 634312 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 25-dijelni 12
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
308,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
904 dijelovi na zalihi
156,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
širina | 176 | 174 |
Visina | 45 | 47 |
Duljina | 357 | 357 |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 8-19 | 8-19 |
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača | 3-10 | 3-10 |
Pakiranje | ABS plastična kutija | ABS plastična kutija |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ |