{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 15 | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 8-19 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 322 mm | |
širina | 134 mm | |
Visina | 57 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 633816 12 | |
EAN / GTIN | 4018754260669 | |
Broj proizvođača | 96021109 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 15-dijelni 12
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
266,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
297 dijelovi na zalihi
200,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
285 dijelovi na zalihi
235,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
širina | 134 mm | 147 mm | 176 mm |
Visina | 57 mm | 45 mm | 45 mm |
Duljina | 322 mm | 257 mm | 357 mm |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 8-19 mm | 8-19 mm | 8-22 mm |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |