Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 15-dijelni, tip: 6

Artikl br.: 633816 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 3/8
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 8-19

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 15
Izlazni Četverokut 3/8 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 8-19 mm
Pakiranje ABS plastična kutija
Duljina 322 mm
širina 134 mm
Visina 57 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 633816 6
EAN / GTIN 4018754260713
Broj proizvođača 96022133
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
Sa 6-kutnim umecima za nasadne ključeve br. 637200.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom /matice s navojem M5 − M12.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadne ključeve: 11 kom. vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Produžeci: 2 kom. br. 63 5400 vel. 75; 240 mm
Kardanski zglob: 1 kom. br. 636200
Račna: 1 kom. br. 635000
Pohrana u: ABS plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu