{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 8-19 mm | |
Materijal | Krom-vanadij | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 257 mm | |
širina | 147 mm | |
Visina | 45 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Površina | kromirano | |
Stupanj ispunjenosti ladice u G | 5×10 | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 633812 12 | |
EAN / GTIN | 4062406060725 | |
Broj proizvođača | 633812 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Asortiman nasadnih ključeva 3/8 cola, četverokutni 15-dijelni, tip: 12
na zahtjev
Na zalihi
294 dijelovi na zalihi
200,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
278 dijelovi na zalihi
235,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
275 dijelovi na zalihi
124,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
širina | 147 mm | 176 mm | 174 mm |
Visina | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Duljina | 257 mm | 357 mm | 357 mm |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 8-19 mm | 8-22 mm | 8-22 mm |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |