Kardanski zglob, 1/4 cola QuickRelease 1/4

Artikl br.: 633550 1/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/4 col
ukupna duljina 45 mm
s QuickRelease-om Da
Vrsta proizvoda po jedan 6-kutni nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 633550 1/4
EAN / GTIN 4018754150960
Broj proizvođača 11021000

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalne vanjske četverokutnike prema DIN 3120 A 6.3 sa opružnom kuglicom, unutarnji četverokutnici prema DIN 3120.

Upotreba:

Pomoću QuickRelease sustava za osiguranje spriječava se svako slučajno olabavljenje ili gubitak alata.

Standard:

DIN 3123-C 6,3

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.