Ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola QuickRelease, ukupna duljina: 150mm

Artikl br.: 632950 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/4 col
ukupna duljina 150 mm
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 632950 150
EAN / GTIN 4018754150977
Broj proizvođača 11051010

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
S drškom otpornom na udarce.

Upotreba:

Pomoću QuickRelease sustava za osiguranje spriječava se svako slučajno otpuštanje ili gubitak alata.

Standard:

Čvrsta račna od punog čelika, u kratkoj, tankoj izvedbi. Posebno pogodna za uporabu u uskim prostorima. S ergonomski oblikovanom drškom. Zakrivljena za 15°.
DIN 3122-E 6,3

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se,
kromiran preko nikla.

Odgovara:

Ručna primjena.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola QuickRelease, ukupna duljina: 150mm

Ručka za nasadne ključeve, 1/4 cola QuickRelease, ukupna duljina: 150mm

na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
14,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.269 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.160 dijelovi na zalihi
6,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Izlazni Četverokut 1/4 col 1/4 col 1/4 col
ukupna duljina 150 mm 146 mm 150 mm
Vrsta proizvoda Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu